ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62516476 品番 HT-CCH-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!
座面と足置きは3段階調節可能!
丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!
PVC座面はお手入れ簡単

用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として。 仕様座面高、足置き3段階調節可能 質量(kg)(約)4.5 ホワイト 種類キッズスペース、保育所、幼稚園用 幅(cm)35 耐荷重(kg)座面: 約45、足置き: 約25 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×40.5×74 高さ(cm)74、足置き(3段階調節可能):38、31、24 塗装ウレタン塗装 材質(座面)PVC 素材フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC 奥行き(cm)40.5 座面高(cm)52.5、49.5、46.5(3段階調節可能) スタッキング不可 テーブルの有無なし
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】キッズチェア(ハイ)HT-CCH組み立て動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする