ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの テレビ台・ローボード
完成品伸縮式テレビ台【アール-EARL】(コーナーTV台・ローボード・リビング収納)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62516494
品番
ER-120EX-WOK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台!
安心のエコファ&完成品でのお届け!
変形自在でスペースを無駄にせず使用可能!
AV機器が2台置けるオープン収納
引き出しやすいスライドレール
材質
パーチクルボード、MDF、PVC(エコファ)
質量(kg)
(約)24
色
ホワイトオーク
寸法(cm)
(約)105〜196×29.5×40
表面仕様
プリント紙化粧合板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
4,091
/
税込
¥
4,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません