ホームテイスト
ホームテイストの 収納家具
ホームテイストの テレビ台・ローボード
コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62516519
品番
LA-75EX-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台!
本体幅を調節できるから、設置スタイルは思いのまま魅せるオープン収納で自分だけの空間を演出
左右どちらでも設置可能
AV機器も置けるオープン収納
材質
本体:パーチクルボード、MDF/脚部:天然木表面材/プリント紙化粧合板、PVC
質量(kg)
(約)12.77
色
ウォールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)75〜135×29.5×40
対応インチサイズ
32インチまで
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【ホームテイスト】伸縮テレビ台LA-75EX組立動画
参考になった