マルチカラーボックス5D【NEST.】5ドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62516984 品番 ET-T5D-OAK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

使い勝手バツグンのシンプルな扉付きのカラーボックスです♪
下段の扉はマグネット式なので、しっかりと気持よく閉じられます。
雑貨や本の収納場所が足りないときは、コチラがぴったり!しまう物を選ばないので、どんなお部屋でも使っていただけますよ
A4ファイルボックスもスッキリ収納
横置きでも使用可能!

オーク 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×38.5×171.5 質量(kg)約31 素材パーチクルボード、MDF 表面仕様プリント式化粧合板 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×35×32(×5段) 用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする