A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62517045 品番 A4-T5D-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マルチに使える5枚扉付きカラーボックスが登場です!
縦にも横にも使える使い勝手の良い収納ラックです!
生活感を隠す扉付き!しかも取っ手がないオシャレな仕様!扉を使わずにオープン棚としても使えます!
リビングに、キッチンに、サニタリーとしてもテレビ台としても使用可能!
A4ファイルボックスもスッキリ収納!

ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41.4×29×168.5 質量(kg)(約)20 素材パーチクルボード、MDF 表面仕様プリント化粧合板 用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62517027
2024-07-14
用途:
事務
建設業・工事業

簡単に作れました。取手が無いので扉の端が三角にカットされててそこに手を入れて開ける感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする