長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62518008 品番 383-PUR-6L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
淡パープル サイズ6L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)59 袖丈(cm)66 着丈(cm)79 素材裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする