長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62518026 品番 383-WIN-S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
ワイン サイズS 胸囲(cm)98 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)70 素材裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする