TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ニッパー
TRUSCOの 強力ニッパー
JIS強力ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62519705
品番
TBKN175
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
用途
電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
トラスコ品番
206-8506
全長(mm)
186
材質/仕上
クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
240
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
アズワン品番
64-8713-78