曜日別特売
LX-6700BAZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas) 62519864

LX-6700BAZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas) 62519864
LX-6700BAZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas) 62519864
LX-6700BAZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas) 62519864
LX-6700BAZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas) 62519864

COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
62519864
品番
LX-6700BAZ2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

空調ウェアバッテリーセット品です。
「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!
最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。
気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。
4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。
必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。

用途
暑さ対策に。
仕様
最大風量(L):100
セット内容
バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
6700
充電可能回数
約500回
保管温度(℃)
-10~50
バッテリー容量(Wh)
48.24
注意
※防水仕様ではございません。
※粉塵の多い場所では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする