※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER16 シャンク径16 トラスコ品番207-6815 注文コード62520274 品番SSL16-ER16M-070
参考基準価格(税別)¥14,460 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。

質量(g)200 材質/仕上SCM415 シャンク径16 外径(Φmm)ナット径22 全長(mm)99 全長L1(mm)70 全長L2(mm)29 適合コレットER16 トラスコ品番207-6815 アズワン品番64-8695-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする