曜日別特売
SSL25-ER20M-137.5 NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) TRUSCO 62520396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本適合コレットER20シャンク径25トラスコ品番207-6829注文コード62520396品番SSL25-ER20M-137.5
参考基準価格(税別)¥18,090販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。

質量(g)450材質/仕上SCM415シャンク径25外径(Φmm)ナット径28全長(mm)166全長L1(mm)137.5全長L2(mm)28適合コレットER20トラスコ品番207-6829アズワン品番64-8695-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする