曜日別特売

NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) - TRUSCO

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。

材質/仕上SCM415内容量1本
全14種類を絞り込む
シャンク径
外径(Φmm)
適合コレット
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62520265SSL16-ER11M-15130016ナット径1617015119ER11
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520274SSL16-ER16M-07020016ナット径22997029ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520283SSL20-ER16M-04020020ナット径22634023ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520299SSL20-ER16M-13740020ナット径2216313726ER16
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520308SSL20-ER20M-04025020ナット径28704030ER20
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520317SSL20-ER20M-07030020ナット径281007030ER20
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520326SSL22-ER16M-04020022ナット径22634023ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520335SSL22-ER16M-07125022ナット径221027131ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520344SSL22-ER16M-09830022ナット径221299831ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520369SSL25-ER16M-07025025ナット径22937023ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520378SSL25-ER16M-10535025ナット径2212810523ER16
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520387SSL25-ER20M-10535025ナット径2812910524ER20
18,080
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520396SSL25-ER20M-137.545025ナット径28166137.528ER20
18,090
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520353SSL25-ER16M-05020025ナット径22735023ER16
14,460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする