折込のこぎり 替刃式

(158件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62520406 品番 FS240-3
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。

刃渡り(mm)240 全長(mm)475(使用時フル)、269(折込み時) ピッチ(mm)3 用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに 仕様あさり無 材質刃:SK85(衝撃焼き入れ)、グリップ:TPR 質量(g)275 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)1.25±0.05
注意
※鋸刃を折り込むときは指をはさまないよう注意してください。
※刃先は鋭利に仕上げてあります。危険ですので触れないでください。
※感電に注意してください。
※この鋸は必ずまっすぐ手前に引くように切ってください。前に押すときに力を入れたり、左右に大きく曲がるような切り方・コジるような切り方は刃欠け・刃曲りの原因となります。
※表示した用途以外の使用はしないでください。
※材料にクギなどの金属類がないことを十分確認のうえ使用してください。
※使用後は切りくずを取り除き、水気をよく拭き取ってください。保管するときはサビ防止のため、うすく油をひいてください。
※刃部を露出したまま保管しないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※商品改良のため、仕様・外観などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、15人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 158
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64945518
2025-04-01
用途:
よく切れます

とても使いやすく 2本持っています。保管する時は 折りたたんで歯の部分を隠せるため安全に保管できます。 安いものですがよく切れますし 使い心地も問題ありません。 刃が切れにくくなったら交換できるので 維持費も リーズナブルです。 ホームセンターなどで購入するとどの刃を使えばいいのかわからなくなってしまいますが モノタロウさんのものでしたら どれを使えば一目瞭然 なので 替刃の交換をする際も迷うことはありません。

2025-06-11
用途:
剪定作業

刃先と根本との切れ味にさがなく、良い思います。ただ手入れを忘れるとすぐ錆びるので注意が必要です。

2025-05-26
用途:
しっかりして切りやすい
農・林・水産業

お値段がお財布に優しくて それでいてサイズもちょうど良い。切れ味も安定しててガタつきもないです。ありがたい。

2025-05-09
用途:
庭の枝打ち
リコーテクノシステムズ株式会社 様

軽量でコンパクト、使いやすくて安全で、切れ味抜群。コストパフォーマンスが上場

2025-03-15
用途:
作業

細い枝等にはコンパクトで使い勝手が良いと思います。大きな枝切り等には難しいですが、ちょっとした切断でしたら問題ありません。

2025-02-21
用途:
植木の枝切り作業
その他業種

折りたたみなので、作業袋に入れ持ち運びやすい。前回買ったものは、急に必要になった時すぐ使える様に車に入れてある。

2025-04-23
用途:
屋外作業時
株式会社浜田建設 様 (建設業・工事業)

軽量で切れ味抜群。替え刃も簡単そう。携帯にも最適である。

対象商品:
64945518
2025-03-03
用途:
植木の剪定用
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしており、替刃もあるため長く使えます。おすすめですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする