※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERMナット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合コレットER29 注文コード62520423 品番N20MX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合コレットなど3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)30 材質/仕上SCM440 外径(Φmm)28 全長(mm)19.0 適合レンチW-ER20M 適合コレットER29 トラスコ品番207-7152 アズワン品番64-8615-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする