Sin スタンドロング靴べら

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62520467 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Sin スタンドロング靴べらがリニューアル。
使いやすさにこだわった自立式ロング靴べら。
最大のポイントは、かがまずに使用できる点。靴が楽に履けます。
どんなインテリアにも馴染むシンプルでミニマルなデザインの自立式靴べらです。
使いやすさにこだわった丁度良い長さは、一度使ってしまうと手放せないぐらいに。
靴べらは軽量で丈夫なアルミ製。壁掛け用のストラップを付けたり、フックにかけたり出来ます。

セット内容ロング靴べら、スタンド台 ブラック 質量(g)253(台座のみ)、110(靴べらのみ) 寸法(cm)幅・奥行8.5×高さ9(台座のみ) 全長(cm)約78(台座含) 長さL×幅W(cm)長さ74×幅3(靴べらのみ)
注意
※使用用途以外には使用しないでください。
※乳幼児の手の届く所には置かないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
靴を履くとき
製造業

会社の玄関に置いています。
使いやすく、見栄えもよく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする