※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62520588 品番 SL20-ER20-070
参考基準価格(税別)¥14,460 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。

質量(g)400 材質/仕上SCM415 シャンク径20 外径(Φmm)ナット径34 全長(mm)104 全長L1(mm)70 全長L2(mm)34 適合コレットER20 トラスコ品番207-7122 アズワン品番64-8687-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする