※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER11 シャンク径20 トラスコ品番207-6903 注文コード62520755 品番SSL20-ER11-105
参考基準価格(税別)¥16,270 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)350 材質/仕上SCM415 シャンク径20 外径(Φmm)ナット径19 全長(mm)120 全長L1(mm)105 全長L2(mm)15 適合コレットER11 トラスコ品番207-6903 アズワン品番64-8695-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする