※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER25 シャンク径20 トラスコ品番207-6910 注文コード62520807 品番SSL20-ER25-060
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)400 材質/仕上SCM415 シャンク径20 外径(Φmm)ナット径42 全長(mm)93 全長L1(mm)60 全長L2(mm)33 適合コレットER25 トラスコ品番207-6910 アズワン品番64-8695-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする