※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER20
シャンク径
25
トラスコ品番
207-6916
注文コード
62520834
品番
SSL25-ER20-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,460
この商品は
適合コレット・シャンク径・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
350
材質/仕上
SCM415
シャンク径
25
外径(Φmm)
ナット径34
全長(mm)
74
全長L1(mm)
50
全長L2(mm)
24
適合コレット
ER20
トラスコ品番
207-6916
アズワン品番
64-8695-56