※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER20 シャンク径32 トラスコ品番207-6922 注文コード62520859 品番SSL32-ER20-060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,270
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)450 材質/仕上SCM415 シャンク径32 外径(Φmm)ナット径34 全長(mm)84 全長L1(mm)60 全長L2(mm)24 適合コレットER20 トラスコ品番207-6922 アズワン品番64-8695-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする