※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER25
シャンク径
32
トラスコ品番
207-6923
注文コード
62520868
品番
SSL32-ER25-060
参考基準価格(税別)
¥17,210
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・シャンク径・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
550
材質/仕上
SCM415
シャンク径
32
外径(Φmm)
ナット径42
全長(mm)
87
全長L1(mm)
60
全長L2(mm)
27
適合コレット
ER25
トラスコ品番
207-6923
アズワン品番
64-8695-65