※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
207-6730
注文コード
62521017
品番
SSLD20-ER11-053
参考基準価格(税別)
¥25,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
質量(g)
200
材質/仕上
SCM415
シャンク径
20
外径(Φmm)
ナット径19
全長(mm)
83
全長L1(mm)
53
全長L2(mm)
15
適合コレット
ER11
トラスコ品番
207-6730
アズワン品番
64-8695-85