※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
207-6732
注文コード
62521026
品番
SSLD25-ER11-082T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,320
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
質量(g)
350
材質/仕上
SCM415
シャンク径
25
外径(Φmm)
ナット径19
全長(mm)
112
全長L1(mm)
82
全長L2(mm)
15
適合コレット
ER11
トラスコ品番
207-6732
アズワン品番
64-8695-99