※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの O型フック
O型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62521979
品番
TOF-3R
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
質量(g)
3
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
6
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.05
寸法R(mm)
2.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
208-0161
アズワン品番
64-8731-28