※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 吊り金具
TRUSCOの O型フック
O型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62521997
品番
TOF-7R
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
質量(g)
43
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
15
寸法W(mm)
21
使用荷重(kN)
0.29
寸法R(mm)
7
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
208-0163
アズワン品番
64-8731-30