※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O型フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62522006 品番 TOF-8R
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

質量(g)59 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法D(mm)8 寸法L(mm)57 寸法S(mm)16 寸法W(mm)22 使用荷重(kN)0.39 寸法R(mm)8 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番208-0164 アズワン品番64-8731-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする