TRUSCO
TRUSCOの 純水製造・純水関連
TRUSCOの 純水フィルター/カートリッジ
TRUSCOの プレフィルター(鉄錆等除去)
PP糸巻きカートリッジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522128
品番
TPP-10-250
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
質量(g)
175
材質/仕上
糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
ろ過精度(μm)
10
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
62
長さ(mm)
250
最高使用温度(℃)
60
内径×外径(Φmm)
30×62
用途
洗浄水、工業用水のろ過。
トラスコ品番
195-0570
アズワン品番
64-8733-86