TRUSCO
TRUSCOの 純水製造・純水関連
TRUSCOの 純水フィルター/カートリッジ
TRUSCOの プレフィルター(鉄錆等除去)
PP糸巻きカートリッジフィルター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
ろ過精度(μm)
50
長さ(mm)
500
注文コード
62522243
品番
TPP-50-500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
ろ過精度・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
質量(g)
330
材質/仕上
糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
ろ過精度(μm)
50
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
62
長さ(mm)
500
最高使用温度(℃)
60
内径×外径(Φmm)
30×62
用途
洗浄水、工業用水のろ過。
トラスコ品番
195-1320
アズワン品番
64-8734-12