ワイドジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62522269 品番 30173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。凹凸のあるサッカー生地はサラリとした感触の肌触りが良く、涼しく快適な着心地です。

用途日本製生地・日本縫製 種別ジャケット ネイビー サイズM 胸囲(cm)126 混率(%)サッカー/ポリエステル100 肩幅(cm)63 袖丈(cm)47 着丈(cm)62 機能吸水・速乾
注意
※吸水・速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする