クレ被服
クレ被服の ワーキングウェア
クレ被服の トップス
クレ被服の オールシーズン トップス
ワイドジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62522278
品番
30173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。凹凸のあるサッカー生地はサラリとした感触の肌触りが良く、涼しく快適な着心地です。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
130
混率(%)
サッカー/ポリエステル100
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
63
機能
吸水・速乾
注意
※吸水・速乾