※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBMシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62522453 品番 TSBM-25
参考基準価格(税別)¥34,110 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

ねじ径M24 トラスコ品番208-2440 質量(g)994 寸法L(mm)100 寸法d(mm)50 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法t(mm)25 寸法D(mm)25 寸法B(mm)50 アズワン品番64-8743-73 使用荷重(kN)31.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする