※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
SBMシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62522496
品番
TSBM-22
参考基準価格(税別)
¥21,890
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
ねじ径
M22
トラスコ品番
208-2439
質量(g)
994
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
44
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
44
アズワン品番
64-8743-66
使用荷重(kN)
24.50