TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用Sカン
Sカン(SAF型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
62522505
品番
TSAF-5
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強いです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
208-1075
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
17
寸法L1(mm)
52
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
42
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
15
アズワン品番
64-8743-26
使用荷重(kN)
0.20