柄はしっかりしていましたが、切れ味が良くなくなってきたので、替刃のみ購入して取り替え使用したところ、新品の切れ味に蘇り大満足です。
再々度リピート買いを計画します。
替刃が変えやすい。
ノコギリとして使いやすい。
値段がリーズナブル。
Silky GOMEBOYの替刃として使用可能で、切れ味も問題なし。
価格も安く、おすすめの一品です。
早急に送って頂きよかったです。また、使用していきたいです。
今回は、メーカー指定の交換刃ではなくモノタロウ替刃を選んでみました。
この価格でこの切れ味には驚きです。今のところ切断途中で刃がかんでしまう事も無くなり、とてもスムーズに作業が進み満足しています。まだ、この切れ味がどの程度持つのかの検証が出来ていませんので、ホシ4としておきます。
21cmタイプ折込のこぎりの替刃として購入。
切れ味良く直径10cm程度の枝もストレス無く切断可能。
耐久性もあり今のところ刃欠け等の不具合無く使用中。
二段階の刃角度調整に甘いところがあり、意図せず留めが外れ拡がる場合があります。本体側か刃の留め切込か原因所在は不明です。