THSN-40-33A V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCO 62522794

V型戸車 Aタイプ(平板枠)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62522794品番THSN-40-33A
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。

用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする