※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Wフック付ゴムロープ1本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
1.0
1.0
2.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522864
品番
GR-2010KW-1
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
用途
棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに
幅(mm)
20
長さ(m)
1.0
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
仕様
片端:Wフック+バックル付
トラスコ品番
207-2097
質量(g)
70
材質(フック)
スチール
アズワン品番
64-8540-06
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状が一定していない部分があります。