※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイボルト(ステンレス製)

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62522907 品番 TIB-14M
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。

寸法B(mm)27 寸法D(mm)13 寸法H(mm)60 寸法L(mm)34 トラスコ品番208-0151 用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)204 ねじ径(mm)M14×2.0 アズワン品番64-8724-20 使用荷重(kN)3.23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08346843
2025-02-13
用途:
軽トラックの泥よけタレゴムに

リヤ泥よけタレゴムの後ろからのワイヤー止めのアンカーとして使用してます(タイヤ巻き込み防止)ワイヤーも1oと細くしてあるので 目立たないで好感触です(^^♪

2020-05-26
用途:
部材の吊り下げに使用
サービス業

小さい割には、比較的精度良く作られていると思います。
強度もこの大きさでは十分だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08346834
2016-10-10
用途:
工作用パーツ

1/6サイズ朝顔型連結器のピンなので、もう少し小さいと良かった。

対象商品:
08346816
2015-12-13
用途:
TVアンテナの支線止め

鉄骨構造の物置なので アンテナステーを固定するのに使用

対象商品:
08346886
2015-05-26
用途:
工作パーツとして。

特に問題なく使用できました。必要があればまた購入しようかなと思います。

対象商品:
08346843
2014-11-28
用途:
小動物用のパネルヒーターを吊り下げる為に使用。

購入した4本の内の1本のねじ山が、根元まで完全に立てられていませんでした。
ダイスを持合わせていませんので、急遽ナットを用意して他の3本をそれの高さに合わせて共締めして使用せざるを得ませんでした。とても残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めてもらうよう
依頼しておきます。

対象商品:
08346825
2014-06-17
用途:
部材の搬出作業

必要十分なアイボルトだとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする