サイズS
全長(cm)24
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)19.5
材質アラミド繊維、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
色イエロー
ゲージ数10
規格EN388 2003、EN388 2016
耐切創性4、4/D
機能難燃性、耐切創、耐薬品性、高切断抵抗、高強力、耐摩耗性
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
トラスコ品番207-1923
厚さ(mm)2
質量(g)50
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)レッド
アズワン品番64-8408-57
滑り止め効果あり