段数2
積載荷重(kg)200
均等荷重(kg)120
材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール
引出しあり
高さ(mm)【こぼれ止め】40
奥行(mm)400
間口(mm)600
キャスター径(Φmm)75
キャスター自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)
材質(車輪)ゴム
色ホワイト
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番206-4242
質量(kg)20.24
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)494×274×58