※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミ等辺アングル 浜国 62523355 - アルミ等辺アングル 浜国 62523355

アルミ等辺アングル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 注文コード62523355 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです

用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)3640 厚さ(mm)0.8 ホワイト 寸法(縦×横)(mm)38×38
注意
※クリア塗装はしていません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする