※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-CHM-HT300 2次元精密プレート ファーステック 62523705 FT-CHM-HT300 2次元精密プレート ファーステック 62523705

2次元精密プレート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62523705 品番FT-CHM-HT300
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。
割出台等を搭載して角度設定が可能になります
Tスロットベースがついた2次元精密プレート
本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能

仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16 材質旋回部FCD45/テーブル部YK30 質量(kg)47 寸法H(mm)10 寸法A(mm)183 寸法F(mm)300 寸法D(mm)60 本体スイベル:副尺3分 寸法E(mm)300 寸法B(mm)220 寸法C(mm)40 平行度(mm)0.005/100 寸法M(mm)M8 寸法I(mm)12 寸法J(mm)14 寸法G(mm)28 寸法K(mm)25 熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理 硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする