※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ダブルベアリング
注文コード
62523748
品番
FT-PFHM-SER20
参考基準価格(税別)
¥1,450,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
仕様
ダブルベアリング
材質
ステンレス
質量(kg)
24.9
電圧(V)
AC100
精度(mm)
回転:0.003
電源(単相/V)
100
中心高さ(mm)
85±0.5
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜550
把握範囲(mm)
可能:2.0-13.0、【ERコレット】最小:2mm、最大:34mm