※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
センター:130±0.5
仕様
ダブルベアリング
注文コード
62523800
品番
FT-PFH600M
参考基準価格(税別)
¥1,890,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
この商品は
高さ・付属品・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
仕様
ダブルベアリング
質量(kg)
30
高さ(mm)
センター:130±0.5
精度(mm)
回転:0.003
繰返し精度(mm)
0.015
電源(単相/V)
200(※単相100Vのタイプの取り扱いはございません)
貫通穴径(Φmm)
本体:45
チャック
SC06
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜550
把握範囲(mm)
外径:4-160、内径:48-150