※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
モーターセンターパンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
0-350
材質
SKS3
注文コード
62523854
品番
FT-GPFE350M
参考基準価格(税別)
¥950,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
材質
SKS3
寸法(mm)
真円度:0.002
質量(kg)
29
寸法L(mm)
0-350
電源(V)
100
直角度(mm)
0.002/100
寸法A(mm)
575
電源(単相/V)
100
平行度(mm)
0.002/100
中心高さ(mm)
h:85、H:109
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜550
回転角度(°)
範囲:360
硬度(°)
HRC60-62