曜日別特売
PN-LN オイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセット TRUSCO 62523869

PN-LN オイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセット TRUSCO 62523869
PN-LN オイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセット TRUSCO 62523869
PN-LN オイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセット TRUSCO 62523869
PN-LN オイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセット TRUSCO 62523869

オイルジョッキ ピノッキオ用ロングノズルセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62523869品番PN-LN
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ロングノズルです。
ノーズホルダー・ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルキャップ・こしあみ付き

用途ロングノズルの交換に。トラスコ品番206-5623セット内容ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)45ノズル長(mm)500アズワン品番64-8643-32危険物の類別非危険物
注意
※ジョッキ本体は付属していません。
※PN-1・PN2に使用した場合傾く場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62523869
2023-05-16
用途: 自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルジョッキのオプションです。付属のノズルより長くて便利な状況のために用意しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする