※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-GPFC350 センターパンチフォーマー ファーステック 62523888 FT-GPFC350 センターパンチフォーマー ファーステック 62523888

センターパンチフォーマー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)0-350 注文コード62523888 品番FT-GPFC350
参考基準価格(税別)¥750,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
別途回し金(ケレ)をご用意下さい

材質SKS3 寸法(mm)真円度:0.002 質量(kg)26 寸法L(mm)0-350 直角度(mm)0.002/100 寸法A(mm)575 精度15°±10" 平行度(mm)0.002/100 中心高さ(mm)h:85、H:109 割出数24 把握範囲(mm)外径:2-70、内径:24-64 回転角度(°)範囲:360 硬度(°)HRC60-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする