※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
モーターセンターパンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
0-150
材質
チャック部:ミーハナイト、SKS3
仕様
スクロールチャック
注文コード
62523906
品番
FT-GPFC150M
参考基準価格(税別)
¥930,000
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
仕様
スクロールチャック
材質
チャック部:ミーハナイト、SKS3
寸法(mm)
真円度:0.002
質量(kg)
23
寸法L(mm)
0-150
電源(V)
100
直角度(mm)
0.002/100
寸法A(mm)
375
平行度(mm)
0.002/100
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜550
把握範囲(mm)
外径:2-70、内径:24-64
回転角度(°)
範囲:360
硬度(°)
HRC60-62