※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの ツーリング
ファーステックの ツーリング関連商品
大型パンチフォーマー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62523949
品番
FT-PF300
参考基準価格(税別)
¥1,180,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
質量(kg)
21.3
高さ(mm)
センター:130
精度
15°±5"
精度(mm)
把握:0.008
貫通穴径(Φmm)
本体:75
割出数
24
把握範囲(mm)
Vブロック:最大Φ70
移動量(mm)
Vブロック:60