カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62523957 品番 TWSP2P9S1WT
参考基準価格(税別)¥34,860 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。

質量(kg)3.2 全長(m)1.0 外径(Φmm)11 被覆黄透明(被覆色) 用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 トラスコ品番216-8585 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用 使用荷重(t)吊り角度60度以内 1.07(2本吊り) ロープ径(Φmm)9 アズワン品番64-8755-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする