メイン画像
ナイキ
ナイキの パーティション
ナイキの パネル式パーティション
スクリーン(布張り)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62523995
品番
MCSR1513-3-FGR
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
679-9567
色
グリーン
高さ(mm)
1530
タイプ
3枚折り畳み式
奥行(mm)
370
間口(mm)
1350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません